Startseite

ABB SPA - ABBMA161001 MA16-1001 TARGHETTA H44MM - MA161001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMA161001 MA16-1001 TARGHETTA H44MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Gravierbar - ja

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja

  • Geeignet für Drucktaster - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500372807

Artikelnummer

ABBMA161001

Herstellernummer

MA161001

Hersteller

ABB

Farbe:

sonstige

Gravierbar:

ja

Form:

rechteckig

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

30 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

1 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Codice Ordine: MA161001 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie