ABB SPA - ABBMA161000 MA16-1000 TARGHETTA H39MM - MA161000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Farbe - sonstige
Gravierbar - ja
Breite - 30 mm
Höhe - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500372791
Artikelnummer
ABBMA161000
Herstellernummer
MA161000
Hersteller
ABB
Form:
rechteckig
Farbe:
sonstige
Gravierbar:
ja
Breite:
30 mm
Höhe:
1 mm
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Geeignet für Wahlschalter:
nein


