Startseite

ABB SPA - ABBM808000 ISL-MOT 1000 MONITOR DI ISOLAMENTO - M808000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM808000 ISL-MOT 1000 MONITOR DI ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542943204

Artikelnummer

ABBM808000

Herstellernummer

M808000

Hersteller

ABB

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0...0.2 s

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

58 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Codice Ordine: M808000 - I monitor di isolamento industriali ISL consentono nelle reti IT di monitorare con continuità il livello di isolamento per individuare i guasti e ripristinare il funzionamento ottimale dell’impianto.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie