Startseite

ABB SPA - ABBM654197 Treppenlicht-Zeitschalter - M654197

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...240 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...20 min

Packung

  • 10 ST

EAN

4016779654197

Artikelnummer

ABBM654197

Herstellernummer

M654197

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

59 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Steuerspannung 2:

8...240 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Taster Glimmlampenstrom:

150 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...240 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1200 VA

Codice Ordine: M654197 - Interruttore luce-scale elettronici ed elettromeccanici

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie