ABB SPA - ABBM299972 E 94/30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLA - M299972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542999720
Artikelnummer
ABBM299972
Herstellernummer
M299972
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


