Startseite

ABB SPA - ABBM299952 Sicherungshalter - M299952

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542999522

Artikelnummer

ABBM299952

Herstellernummer

M299952

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Codice Ordine: M299952 - Le serie E90 CC ed E90 J sono state specificatamente progettate per il mercato americano e rispettivamente utilizzate per la protezione di circuiti di derivazione e la protezione di impianti industriali. In particolare la serie E90 CC presenta la funzione di rejection member in accordo con la normativa UL 4248-

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie