ABB SPA - ABBM299932 Sicherungshalter - M299932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012542999324
Artikelnummer
ABBM299932
Herstellernummer
M299932
Hersteller
ABB
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
sonstige


