ABB SPA - ABBM299902 E 91N/30S CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI C - M299902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8012542999027
Artikelnummer
ABBM299902
Herstellernummer
M299902
Hersteller
ABB
Codice Ordine: M299902 - Le serie E90 CC ed E90 J sono state specificatamente progettate per il mercato americano e rispettivamente utilizzate per la protezione di circuiti di derivazione e la protezione di impianti industriali. In particolare la serie E90 CC presenta la funzione di rejection member in accordo con la normativa UL 4248-
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie