ABB SPA - ABBM290983 E 9F14 GG10 FUSIBILE GG 14X51, 10A, 690V - M290983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8012542909835
Artikelnummer
ABBM290983
Herstellernummer
M290983
Hersteller
ABB
Codice Ordine: M290983 - Fusibili cilindrici gG: caratterizzati da una curva di intervento rapida, ideale per proteggere dispositivi elettronici, trasformatori e cavi elettrici. La serie E 9F gG è disponibile per tutte le principali taglie 8,5x31,5 mm (E9F8), 10,3x38 mm (E9F10), 14x51 mm (E9F14) e 22x58 mm (E9F22) e in un’ampia gamma di correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie