Startseite

ABB SPA - ABBM289603 E 93HN/20S PORTAFUSIBILE E 90H 3P+N, 20A - M289603

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM289603 E 93HN/20S PORTAFUSIBILE E 90H 3P+N, 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542896036

Artikelnummer

ABBM289603

Herstellernummer

M289603

Hersteller

ABB

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

E 93HN 20S PORTAFUSIBILE E 90H 3P N 20A PER FUSIBILI CILINDRICI