Startseite

ABB SPA - ABBM279022 E 91/50 PORTAFUSIBILE, 1P, 50 A - M279022

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM279022 E 91/50 PORTAFUSIBILE, 1P, 50 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542790228

Artikelnummer

ABBM279022

Herstellernummer

M279022

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

E 91 50 PORTAFUSIBILE 1P 50 A PER FUSIBILI CILINDRICI