Startseite

ABB SPA - ABBM277972 E 92/50 PORTAFUSIBILE, 2P, 50 A - M277972

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM277972 E 92/50 PORTAFUSIBILE, 2P, 50 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542779728

Artikelnummer

ABBM277972

Herstellernummer

M277972

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: M277972 - I portafusibili da 50 e 125 A sono stati appositamente progettati per essere utilizzati in qualsiasi applicazione che richieda la protezione e l'isolamento di carichi ad alta corrente: grazie alla loro compatibilità con fusibili cilindrici aM e gG, offrono la massima flessibilità per la protezione di impianti con correnti nominali fino a 125 A. Categoria di utilizzo AC-20B.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie