Startseite

ABB SPA - ABBM277962 E 93/50 PORTAFUSIBILE, 3P, 50 A - M277962

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542779629

Artikelnummer

ABBM277962

Herstellernummer

M277962

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

Sezionatori E 90/50 per fusibili 14 x 51 mm (AC-20B)