Startseite

ABB SPA - ABBM277952 E 93N/50 PORTAFUSIBILE, 3P+N, 50 A - M277952

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542779520

Artikelnummer

ABBM277952

Herstellernummer

M277952

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: M277952 - I portafusibili da 50 e 125 A sono stati appositamente progettati per essere utilizzati in qualsiasi applicazione che richieda la protezione e l'isolamento di carichi ad alta corrente: grazie alla loro compatibilità con fusibili cilindrici aM e gG, offrono la massima flessibilità per la protezione di impianti con correnti nominali fino a 125 A. Categoria di utilizzo AC-20B.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie