Startseite

ABB SPA - ABBM277123 E 9F10 AM6 FUSIBILE AM 10,3X38, 6A, 500V

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM277123 E 9F10 AM6 FUSIBILE AM 10,3X38, 6A, 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542771234

Artikelnummer

ABBM277123

Herstellernummer

M277123

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F10 AM6 FUSIBILE AM 10 3X38 6A 500V