ABB SPA - ABBM273882 E 93/60S J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLA - M273882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 27x60 mm
Montageart - DIN-Schiene
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Mit optischer Defektanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542738824
Artikelnummer
ABBM273882
Herstellernummer
M273882
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
27x60 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Einbautiefe:
74.05 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie