Startseite

ABB SPA - ABBM273063 QSD-DIG 230/24 PANNELLO SEGNALAZIONE A D - M273063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542730637

Artikelnummer

ABBM273063

Herstellernummer

M273063

Hersteller

ABB

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

121 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

55 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Codice Ordine: M273063 - Il pannello di segnalazione a distanza QSD viene installato nel locali a maggior presidio medico per consentire al personale medico di visualizzare le segnalazioni individuate dai monitor di isolamento ISOLTESTER e SELVTESTER.