Startseite

ABB SPA - ABBM258363 E 9F22 AM125 FUSIBILE AM 22X58, 125A, 40

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM258363 E 9F22 AM125 FUSIBILE AM 22X58, 125A, 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542583639

Artikelnummer

ABBM258363

Herstellernummer

M258363

Hersteller

ABB

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F22 AM125 FUSIBILE AM 22X58 125A 40