Startseite

ABB SPA - ABBM258223 E 9F22 GG16 FUSIBILE GG 22X58, 16A, 690V - M258223

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542582236

Artikelnummer

ABBM258223

Herstellernummer

M258223

Hersteller

ABB

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

E 9F22 GG16 FUSIBILE GG 22X58 16A 690V