Startseite

ABB SPA - ABBM258213 Sicherung - M258213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542582137

Artikelnummer

ABBM258213

Herstellernummer

M258213

Hersteller

ABB

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Codice Ordine: M258213 - Fusibili cilindrici gG: caratterizzati da una curva di intervento rapida, ideale per proteggere dispositivi elettronici, trasformatori e cavi elettrici. La serie E 9F gG è disponibile per tutte le principali taglie 8,5x31,5 mm (E9F8), 10,3x38 mm (E9F10), 14x51 mm (E9F14) e 22x58 mm (E9F22) e in un’ampia gamma di correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie