ABB SPA - ABBM257482 E 93/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 50 A - M257482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012542574828
Artikelnummer
ABBM257482
Herstellernummer
M257482
Hersteller
ABB
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20