ABB SPA - ABBM256353 E 9F14 AM2 FUSIBILE AM 14X51, 2A, 690VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8012542563532
Artikelnummer
ABBM256353
Herstellernummer
M256353
Hersteller
ABB
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA