Startseite

ABB SPA - ABBM256333 E 9F14 GG50 FUSIBILE GG 14X51, 50A, 400V - M256333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542563334

Artikelnummer

ABBM256333

Herstellernummer

M256333

Hersteller

ABB

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

E 9F14 GG50 FUSIBILE GG 14X51 50A 400V