Startseite

ABB SPA - ABBM256293 E 9F10 AM1 FUSIBILE AM 10,3X38, 1A, 500V - M256293

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542562931

Artikelnummer

ABBM256293

Herstellernummer

M256293

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Codice Ordine: M256293 - Fusibili cilindrici aM: caratterizzati da una curva di intervento ritardata, che consente la protezione di motori industriali che in fase d’avviamento richiedono alte correnti di spunto. La serie E 9F aM è disponibile per tutte le principali taglie 8,5x31,5 mm (E9F8), 10,3x38 mm (E9F10), 14x51 mm (E9F14) e 22x58 mm (E9F22) e in un’ampia gamma di correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie