Startseite

ABB SPA - ABBM251483 E 93N/32S SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A - M251483

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM251483 E 93N/32S SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542514831

Artikelnummer

ABBM251483

Herstellernummer

M251483

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: M251483 - Gli interruttori di manovra sezionatori fusibili della serie E 90 sono idonei per aprire e chiudere circuiti sotto carico, garantendo la protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre le pinze di contatto sono in rame argentato. Gli interruttori di manovra sezionatori fusibili E 90 sono piombabili e lucchettabili per la sicurezza deglioperatori durante le manutenzioni. La versione "S"con spia luminosa permette di avere una segnalazione ottica di intervento fusibile. Per una semplice e rapida installazione, la gamma E 90 è compatibile con le barrette di collegamento, tappi e morsetti di connessione degli interruttori magnetotermici della serie S 200. Grazie all’omologazione cURus è possibile installarli all’interno di macchine certificate UL, destinate al mercato americano.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie