ABB SPA - ABBM249853 ISL-A 600 MONITOR DI ISOLAMENTO - M249853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
8012542498537
Artikelnummer
ABBM249853
Herstellernummer
M249853
Hersteller
ABB
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
400...600 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0...0 s
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
58 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


