ABB SPA - ABBM229911 TL1 POLE INT. CREP. DA PALO, IP65 - M229911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Ausschalthelligkeit - 2...200 lx
Einschalthelligkeit - 2...200 lx
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8012542299110
Artikelnummer
ABBM229911
Herstellernummer
M229911
Hersteller
ABB
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Ausschalthelligkeit:
2...200 lx
Einschalthelligkeit:
2...200 lx
Montageart:
Aufputz
Einschaltverzögerung:
25 s
Max. Schaltleistung:
1000 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Ausschaltverzögerung:
35 s
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Farbe:
weiß
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Breite:
65 mm
Einsatztemperatur:
-40...70 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
75 mm
Tiefe:
100 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


