Startseite

ABB SPA - ABBM213586 E 9F30 PV FUSIBILE GPV 10X38, 30A, 1000V - M213586

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM213586 E 9F30 PV FUSIBILE GPV 10X38, 30A, 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542135869

Artikelnummer

ABBM213586

Herstellernummer

M213586

Hersteller

ABB

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

30 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

La nuova serie di fusibili cilindrici E 9F PV è stata specificatamente progettata per la protezione dei circuiti in corrente continua fino a 1000 V, curva di intervento gPV specifica per impianto fotovoltaici. Disponibili nella taglia 10,3 x 38 mm, per correnti nominali fino a 30 A, essi risultano la migliore soluzione in impianti fotovoltaici per la protezione delle stringhe, degli inverter e degli scaricatori di sovratensioni.