Startseite

ABB SPA - ABBM213546 E 9F12 PV FUSIBILE GPV 10X38, 12A, 1000V - M213546

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542135463

Artikelnummer

ABBM213546

Herstellernummer

M213546

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Codice Ordine: M213546 - Fusibili cilindrici gPV per applicazioni nel settore fotovoltaico. Le versioni E 9F PV vengono utilizzate in combinazione con portafusibili E 90 PV

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie