Startseite

ABB SPA - ABBM213526 E 9F8 PV FUSIBILE GPV 10X38, 8 A, 1000V - M213526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542135265

Artikelnummer

ABBM213526

Herstellernummer

M213526

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

La nuova serie di fusibili cilindrici E 9F PV è stata specificatamente progettata per la protezione dei circuiti in corrente continua fino a 1000 V, curva di intervento gPV specifica per impianto fotovoltaici. Disponibili nella taglia 10,3 x 38 mm, per correnti nominali fino a 30 A, essi risultano la migliore soluzione in impianti fotovoltaici per la protezione delle stringhe, degli inverter e degli scaricatori di sovratensioni.