ABB SPA - ABBM205245 SEZIONATORE E91/32 PV1500E,32A 1500 VCC - M205245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 1500 V
Polzahl - 1
Mit optischer Defektanzeige - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542020417
Artikelnummer
ABBM205245
Herstellernummer
M205245
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
1500 V
Polzahl:
1
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.25
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie