ABB SPA - ABBM204982 E 92/60 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLAS - M204982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8012542049821
Artikelnummer
ABBM204982
Herstellernummer
M204982
Hersteller
ABB
Codice Ordine: M204982 - Le serie E90 CC ed E90 J sono state specificatamente progettate per il mercato americano e rispettivamente utilizzate per la protezione di circuiti di derivazione e la protezione di impianti industriali. In particolare la serie E90 CC presenta la funzione di rejection member in accordo con la normativa UL 4248-
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie