ABB SPA - ABBM204972 E 93/60 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLAS - M204972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 27x60 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542049722
Artikelnummer
ABBM204972
Herstellernummer
M204972
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
27x60 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Einbautiefe:
74.05 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


