Startseite

ABB SPA - ABBM204932 E 92/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 2P, 125 - M204932

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM204932 E 92/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 2P, 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542049326

Artikelnummer

ABBM204932

Herstellernummer

M204932

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

E 92 125S PORTAFUSIBILE CON LED 2P 125 PER FUSIBILI CILINDRICI