Startseite

ABB SPA - ABBM204802 E 93/30 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLAS - M204802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542048022

Artikelnummer

ABBM204802

Herstellernummer

M204802

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

73.26 mm

Codice Ordine: M204802 - Le serie E90 CC ed E90 J sono state specificatamente progettate per il mercato americano e rispettivamente utilizzate per la protezione di circuiti di derivazione e la protezione di impianti industriali. In particolare la serie E90 CC presenta la funzione di rejection member in accordo con la normativa UL 4248-

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie