ABB SPA - ABBM204365 TWA-1 INT. CREP. ASTRONOMICO 1 CANALE - M204365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 16 A
Einschalthelligkeit - 0...0 lx
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012542043652
Artikelnummer
ABBM204365
Herstellernummer
M204365
Hersteller
ABB
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Einschalthelligkeit:
0...0 lx
Montageart:
sonstige
Einschaltverzögerung:
7200 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
ja
Ausschaltverzögerung:
7200 s
Geeignet für C-Last:
ja
Farbe:
grau
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Einsatztemperatur:
-25...55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm


