Startseite

ABB SPA - ABBM141921 Sensor - M141921

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM141921 Sensor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 40 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542841258

Artikelnummer

ABBM141921

Herstellernummer

M141921

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

40 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Montageart:

Direktmontage

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

CMS-101PS SENSORE 18MM 40A