Startseite

ABB SPA - ABBM141920 Sensor - M141920

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM141920 Sensor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Endwert Messbereich Strom - 80 A

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271419202

Artikelnummer

ABBM141920

Herstellernummer

M141920

Hersteller

ABB

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Endwert Messbereich Strom:

80 A

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Montageart:

Direktmontage

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

CMS-100PS SENSORE 18MM 80A