Startseite

ABB SPA - ABBLTGUS04G-C GUAINA MET.NC32-1 ACC.ZINC+PVC+CU GR - LTGUS04G-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Biegeradius, statisch - 140 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

5415022391169

Artikelnummer

ABBLTGUS04G-C

Herstellernummer

LTGUS04G-C

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

32 mm

Biegeradius, statisch:

140 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innendurchmesser:

26.44 mm

Außendurchmesser:

33.4 mm

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-30...80 °C

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewicht:

1.22 kg/m

Mit Zulassung nach UL:

nein

GUAINA MET.NC32-1 ACC.ZINC PVC CU GR