Startseite

ABB SPA - ABBLS43M42B11 LS43M42B11 LIMIT SWITCH - LS43M42B11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522002853

Artikelnummer

ABBLS43M42B11

Herstellernummer

LS43M42B11

Hersteller

ABB

LS43M42B11 is a 40 mm wide, standard reinforced Limit Switch made of zinc alloy material (Zamak), with 4 mounting holes at the top and bottom, 1 ISO M20x1.5 cable entry on the bottom, steel roller lever (Ø22 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zbtype) contacts

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie