ABB SPA - ABBLS32P41B11 LS32P41B11 LIMIT SWITCH - LS32P41B11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3471522000439
Artikelnummer
ABBLS32P41B11
Herstellernummer
LS32P41B11
Hersteller
ABB
LS32P41B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 ISO M16x1.5 cable entry on the bottom, plastic roller lever (Ø18 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts
IstruzioniPDF
IstruzioniPDF
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie