Startseite

ABB SPA - ABBLS20P42B11-U01 LS20P42B11-U01 LIMIT SWITCH - LS20P42B11-U01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522640833

Artikelnummer

ABBLS20P42B11-U01

Herstellernummer

LS20P42B11-U01

Hersteller

ABB

LS20P42B11-U01 is a 30 mm wide, compact Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, a prewired UL62 - PVC cable (1 m) on the side, steel roller lever (?14 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts