ABB SPA - ABBLNSS/M40 GHIERA M40 AISI 316L - LNSS/M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
2 ST
EAN
5020963807169
Artikelnummer
ABBLNSS/M40
Herstellernummer
LNSS/M40
Hersteller
ABB
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Locknut, Size M40, Stainless Steel
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


