ABB SPA - ABBLNSS/M32 GHIERA M32 AISI 316L - LNSS/M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
10 ST
EAN
5020963806551
Artikelnummer
ABBLNSS/M32
Herstellernummer
LNSS/M32
Hersteller
ABB
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Locknut, Size M32, Stainless Steel
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


