Startseite

ABB SPA - ABBLNSS/M20 GHIERA M20 AISI 316L - LNSS/M20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963806537

Artikelnummer

ABBLNSS/M20

Herstellernummer

LNSS/M20

Hersteller

ABB

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

GHIERA M20 AISI 316L