ABB SPA - ABBLNPB/M25 Gegenmutter - LNPB/M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
10 ST
EAN
5020963005305
Artikelnummer
ABBLNPB/M25
Herstellernummer
LNPB/M25
Hersteller
ABB
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


