Startseite

ABB SPA - ABBLNPB/M20 Gegenmutter - LNPB/M20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963005930

Artikelnummer

ABBLNPB/M20

Herstellernummer

LNPB/M20

Hersteller

ABB

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Nylon Locknut, M20 Thread, Polyamide (Nylon) 6, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie