Startseite

ABB SPA - ABBLNB/M20 GHIERA M20 OTT.NICH. - LNB/M20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963001390

Artikelnummer

ABBLNB/M20

Herstellernummer

LNB/M20

Hersteller

ABB

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

20 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

1/2 Inch Nickel Plated Brass Locknut, Metric Thread Size M20

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie