Startseite

ABB SPA - ABBLLPF-12A.50 GUAINA UL 94-V0 DN12 PA6 BK - LLPF-12A.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 15.8 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030249686

Artikelnummer

ABBLLPF-12A.50

Herstellernummer

LLPF-12A.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

15.8 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

175 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Biegeradius, statisch:

30 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW12, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie