ABB SPA - ABBLLPF-10A.50 GUAINA UL 94-V0 DN10 PA6 BK - LLPF-10A.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 12 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 13 mm
Packung
50 M
EAN
7630030249747
Artikelnummer
ABBLLPF-10A.50
Herstellernummer
LLPF-10A.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9.6 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
175 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V0
Biegeradius, statisch:
20 mm
Halogenfrei:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


